LEVIER SERRURE CYLINDRIQUE INTIMITE close
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
LEVIER SERRURE CYLINDRIQUE INTIMITE

CORBIN

Prix Web : 585,40 $ / CHAQUE
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
  • N° article WWG32J236
  • N° de modèle du manufacturier 32J236
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.35 lb

Spécifications techniques

  • Article Lever Lockset
  • À utiliser avec ANSI 115.2 (161 Modifed) Door Prep
  • Style Right Angle
  • Série 3300
  • Épaisseur de porte requise 1-3/4 po - 2 po
  • Normes ANSI A156.2 Series 4000 grade 1, A117.1 Accessbility Code, Federal FF-H-106C, California Reference Code
  • Matériau de manche/poignée Steel, Stainless Steel, Brass, Bronze
  • Type d'emplacement Établissement de soins de santé, institutionnel
  • Distance d'entrée 2-3/4 po
  • Type de gâche Gâche à lèvre courbe
  • Dimensions de gâche 4-7/8" x 1-1/4"
  • Performance de la serrure Service très intensif
  • Fonction de la serrure Intimité
  • Type de la poignée de la serrure complète Levier
  • Serrure cylindrique/à mortaiser Cylindrique
  • Résistance à la ligature Non
  • Classe de serrure 1
  • Finition de la serrure complète Chrome satiné
  • Type de clé Not Keyed
  • Conformité aux normes de l'ADA Non
  • Électrique/Mécanique Mécanique
  • Indice de résistance au feu de la serrure 3 h