LEVER DOOR HOLDER,STN BRASS,SOLID B close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

LEVER DOOR HOLDER,STN BRASS,SOLID B

GRAINGER APPROVED

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGH33J794
  • N° de modèle du manufacturier 33J794
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162804
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.6 lb

Spécifications techniques

  • Couleur Or
  • Hauteur 1-7/8 po
  • Finition Laiton satiné
  • Article Lever Door Holder
  • Matériau Laiton massif
  • Largeur 1-5/8 po
  • Quincaillerie Incluse
  • Type de montage Porte
  • Projection 4-5/8 po
  • Matériau d'extrémité Caoutchouc