!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Article abandonné pouvant être remplacé
LUMINAIRE MURAL DEL +PHOTO 120 277V

LUMINAIRE MURAL DEL +PHOTO 120 277V

LITHONIA LIGHTING

LUMINAIRE MURAL DEL +PHOTO 120 277V close
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
LUMINAIRE MURAL DEL +PHOTO 120 277V

LUMINAIRE MURAL DEL +PHOTO 120 277V

LITHONIA LIGHTING

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article ABR217C5P
  • N° de modèle du manufacturier 217C5P
  • N° de classification normalisée des produits et services 39111613
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.74 lb
Produit de remplacement suggéré
MODULE DEL 6 PO,INTERRUPTEUR,BLNC,266XRC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 29,09 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Spécifications techniques

  • Article Luminaire mural
  • Tension (V) 120 - 277
  • DEL de remplacement pour 70 W (sodium à haute pression/halogénures)
  • Température de couleur 5 000 K
  • Hauteur 13-9/16 po
  • Durée de vie nominale 100 000 h
  • Matériau de boîtier du luminaire Aluminium moulé sous pression
  • Comprend Cellule photoélectrique
  • Lumens par Watt 54,0
  • Normes UL
  • Longueur 4-1/8 po
  • Lumens 1 000
  • Répartition lumineuse - luminaires à grand faisceau et luminaires routiers Diffuse
  • Type de capteur (luminaires) Sans capteur
  • Indice de rendu des couleurs 69,0
  • Largeur 9-27/32 po
  • Couleur du boîtier du luminaire Bronze
  • Matériau de l'objectif de l'appareil Verre
  • Indice IP 55
  • Hauteur de montage recommandée 10 pi
  • Garantie 5 ans
  • Finition de boîtier Revêtement en poudre