LED TROFFER,4000K,5000L,50W close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Article de fin de série en quantité limitée.

LED TROFFER,4000K,5000L,50W

CREE

Prix Web : 652,80 $ / CHAQUE

Ajouter à la liste de commande
Comparer
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : To view Availability for another location, please enter postal code below

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Nouveau code postal
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article WWG43Y225
  • N° de modèle du manufacturier 43Y225
  • N° de classification normalisée des produits et services 39111521
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 19.8 lb

Spécifications techniques

  • Température de couleur 4 000 K
  • Article LED Troffer
  • Lumens 5,000
  • Normes cULus Listed for damp locations, DLC Qualified
  • Lumens par Watt 100,0
  • Hauteur du luminaire 4-3/4 po
  • Tension du luminaire (V) 120 - 277
  • Largeur du luminaire 23-45/64 po
  • Longueur du luminaire 47-45/64 po
  • Durée de vie nominale du luminaire 50 000 h
  • Plage de température du luminaire 0 Degrees C - 35 Degrees C
  • Article de fixation Plafonnier encastré
  • Type de lampe (luminaires) T8
  • Puissance électrique maximale du luminaire 50,0

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FTSS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FTSS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande