LED TROFFER,4000K,4000L,44W close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

LED TROFFER,4000K,4000L,44W

CREE

Prix Web : 528,39 $ / CHAQUE
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
  • N° article WWG43Y219
  • N° de modèle du manufacturier 43Y219
  • N° de classification normalisée des produits et services 39111521
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 19.65 lb

Spécifications techniques

  • Température de couleur 4 000 K
  • Article LED Troffer
  • Lumens 4,000
  • Normes cULus Listed for damp locations, DLC Qualified
  • Lumens par Watt 90,0
  • Hauteur du luminaire 4-3/4 po
  • Tension du luminaire (V) 120 - 277
  • Longueur du luminaire 47-45/64 po
  • Durée de vie nominale du luminaire 50 000 h
  • Largeur du luminaire 23-45/64 po
  • Plage de température du luminaire 0 Degrees C - 35 Degrees C
  • Puissance électrique maximale du luminaire 44,0
  • Type de lampe (luminaires) T8
  • Article de fixation Plafonnier encastré