LED RECESS TROFFER,45W,4100K,2X2 close
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
LED RECESS TROFFER,45W,4100K,2X2

LUMAPRO

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGE45C249
  • N° de modèle du manufacturier 45C249
  • N° de classification normalisée des produits et services 39111521
  • PAGE DU CATALOGUE # 1173
  • Poids à l’expédition 11.0 lb

Informations sur le produit

LED Recessed Troffer, Colour Temperature (K) 4100K, CRI 85, Length 23-3/4 In., Width 23-3/4 In., Height 3-5/16 In., 3421 Lumens, Voltage 100-277V, 45 Watts, Lumens Per Watt 76, Temp. Range -20 to 130 Degrees F, Dimmable / Non-Dimmable Dimmable, Rated Life 50,000 hr., Standards cETLus, LM79, DLC, Includes LED Driver, Prismatic Diffuser.

Spécifications techniques

  • Comprend LED Driver, Prismatic Diffuser
  • Température de couleur 4 100 K
  • Article LED Recessed Troffer
  • Lumens 3421
  • Normes cETLus, LM79, DLC
  • DEL de remplacement pour Lampe fluorescente linéaire, 2 ampoules
  • Lumens par Watt 76,0
  • Hauteur du luminaire 3-5/16 po
  • Longueur du luminaire 23-3/4 po
  • Tension du luminaire (V) 100 - 277
  • Largeur du luminaire 23-3/4 po
  • Plage de température du luminaire -20 Degrees F - 130 Degrees F
  • Durée de vie nominale du luminaire 50 000 h
  • Puissance max. (W) (luminaires) 45,0
  • Article (luminaires) Plafonnier encastré
  • Type de lampe (luminaires) F32T8