!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
LED PRESET COUNTER/TIMER,DIGITAL6

LED PRESET COUNTER/TIMER,DIGITAL6

AUTONICS

LED PRESET COUNTER/TIMER,DIGITAL6 close
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
LED PRESET COUNTER/TIMER,DIGITAL6

LED PRESET COUNTER/TIMER,DIGITAL6

AUTONICS

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article GGE32J124
  • N° de modèle du manufacturier 32J124
  • N° de classification normalisée des produits et services 41111901
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Spécifications techniques

  • Nb de chiffres 6
  • Nb de comptes par seconde max. 5 000
  • Profondeur 100 mm
  • Affichage DEL
  • Tension d'entrée (V) 5 - 30 VCC (haut), 0 - 2 VCC (bas)
  • Compteur Non
  • Puissance nominale 100 - 240 VCA
  • Pour ouverture de panneau 72 x 36 mm
  • Fixation Panneau
  • Longueur 72 mm
  • Largeur 36 mm
  • Lectures 999 999
  • Série FXY
  • Pulsation marche-arrêt min. 0,2 micron sec
  • Normes cULus