images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2
- Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
- Agrandir : double-cliquez l’image.
- Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Utiliser la vue hélicoptère:
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Informations sur le produit
Spécifications techniques
- Couleur Vert
- À utiliser avec Chrome, série RB2
- Article Module de lampe
- Classe NEMA 1, 2, 3, 4, 4X,12, 13
- Taille 22 mm
- Normes UL,CSA, CE, IEC
- Type de borne Vis
Conformité et restrictions
-
Aucun