LED MODULE,24VAC/DC,22MM,1NC,RD,PLA close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

LED MODULE,24VAC/DC,22MM,1NC,RD,PLA

DAYTON

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGE30G143
  • N° de modèle du manufacturier 30G143
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121512
  • PAGE DU CATALOGUE # 1324
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Informations sur le produit

LED lamp modules and contact block, 22 mm, red, construction plastic. 24 VAC/DC, Contact form 1NC. NEMA 1, 2, 3, 4, 4X, and 13 rated. Feature LED and screw terminal type. CSA certified.

Spécifications techniques

  • À utiliser avec Plastique, série RP2
  • Couleur Rouge
  • Taille 22 mm
  • Article Module de lampe
  • Type de borne Vis
  • Classe NEMA 1, 2, 3, 4, 4X,12, 13
  • Normes UL,CSA, CE, IEC