MENE PLIENT LA BLANDE PCB NOIR 5M close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

MENE PLIENT LA BLANDE PCB NOIR 5M

HAMSAR

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article HSR81216
  • No de modèle du manufacturier 81216
  • N° de classification normalisée des produits et services 52160000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Informations sur le produit

Low power consumption-energy efficient while providing superior illumination. 420 Lumens/metre gives bright illumination. Ideal for compartments, vehicle accents, tool boxes etc. Service life rated at 50,000 hours. Clear cut lines 2" apart makes it easy to cut to any length. IP65 adhesive mount. White LED/Black PCB.

Spécifications techniques

  • Couleur Blanc
  • Article Rouleau de bande de lumières
  • Comprend Lampe
  • Longueur 5 m
  • Largeur 5 m
  • Type de montage Adhésif
  • Type de lampe DEL
  • Utilisé(e) pour Éclairage
  • Type de terminaison Connexion à 2 positions
  • Tension d'ampoule (V) 12
  • Courant nominal 2.0 A
  • Durée de vie de lampe 50, 000 h
  • Matériau PCB
  • Pour Compartiment, accent de véhicule, boîtes à outils
  • Type DEL
  • Forme Lanières
  • Couleur de lentille Noir
  • Matériau de lentille Transparent epoxy
  • Sous-catégorie Accessoire