PLIEZ 5M-16.4FT MEN ROUGE DE BANDE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

PLIEZ 5M-16.4FT MEN ROUGE DE BANDE

HAMSAR

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article HSR81214/B
  • N° de modèle du manufacturier 81214/B
  • N° de classification normalisée des produits et services 52160000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Informations sur le produit

Low power consumption-energy efficient while providing superior illumination. 420 Lumens/metre gives bright illumination. Ideal for compartments, vehicle accents, tool boxes etc. Service life rated at 50,000 hours. Clear cut lines 2" apart makes it easy to cut to any length. IP65 adhesive mount. Blue.

Spécifications techniques

  • Article Rouleau de bande de lumières
  • Couleur Bleu
  • Comprend Lampe
  • Type de montage Adhésif
  • Utilisé(e) pour Éclairage
  • Longueur 5 m
  • Tension d'ampoule (V) 12
  • Type de terminaison Connexion à 2 positions
  • Largeur 5 m
  • Type de lampe DEL
  • Durée de vie de lampe 50, 000 h
  • Courant nominal 2.0 A
  • Matériau PCB
  • Pour Compartiment, accent de véhicule, boîtes à outils
  • Type DEL
  • Couleur de lentille Blanc
  • Forme Lanières
  • Matériau de lentille Transparent epoxy
  • Sous-catégorie Accessoire