LED COUNTER/TIMER,DIGITAL6,AC POWER close
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
LED COUNTER/TIMER,DIGITAL6,AC POWER

AUTONICS

Prix Web : 195,37 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGE32J115
  • N° de modèle du manufacturier 32J115
  • N° de classification normalisée des produits et services 41111901
  • PAGE DU CATALOGUE # 1312
  • Poids à l’expédition 0.56 lb

Informations sur le produit

Digital counter/timer, 6 digit LED display, 99999 counts, 10,000 counts per second, selectable voltage/no voltage input signal, AC power.

Spécifications techniques

  • Profondeur 95 mm
  • Article Digital Counter/Timer
  • Longueur 72 mm
  • Nb de chiffres 6
  • Affichage DEL
  • Largeur 72 mm
  • Signal d'entrée Selectable Voltage/No Voltage
  • Tension d'entrée (V) 5 - 30 VCC (haut), 0 - 2 VCC (bas)
  • Montage Panneau
  • Sortie nominale (1) relais : 5 A à 250 VCA, (1) relais à semiconducteurs : 100 mA à 30 VCC
  • Type de remise à zéro Front Key, Rear Terminal
  • Puissance nominale 100 - 240 VCA
  • Série CT
  • Relais Mécanique, semi-conducteurs
  • Caractéristiques spéciales Batch Counting Function
  • Normes cULus, CE
  • Plage de pré-mise à l'échelle 0,00001 - 99 999,9
  • Préréglage 1
  • Compteur Oui
  • Lectures 99 999
  • Pulsation marche-arrêt min. 0,1 micron sec
  • Pour ouverture de panneau 72 x 72mm
  • Nb de comptes par seconde max. 10 000