LED COUNTER/TIMER,DIGITAL6,AC DC PO close
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
LED COUNTER/TIMER,DIGITAL6,AC DC PO

AUTONICS

Prix Web : 159,56 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGE32J114
  • N° de modèle du manufacturier 32J114
  • N° de classification normalisée des produits et services 41111901
  • PAGE DU CATALOGUE # 1312
  • Poids à l’expédition 0.35 lb

Informations sur le produit

Digital counter/timer, 6 digit LED display, 99999 counts, 10,000 counts per second, selectable voltage/no voltage input signal, AC DC power.

Spécifications techniques

  • Profondeur 83 mm
  • Article Digital Counter/Timer
  • Longueur 72 mm
  • Nb de chiffres 6
  • Largeur 36 mm
  • Affichage DEL
  • Tension d'entrée (V) 5 - 30 VCC (haut), 0 - 2 VCC (bas)
  • Type de remise à zéro Front Key, Rear Terminal
  • Série CT
  • Signal d'entrée Selectable Voltage/No Voltage
  • Montage Panneau
  • Caractéristiques spéciales Indicator Only
  • Puissance nominale 24 VCA/24 - 48 VCC
  • Normes cULus, CE
  • Plage de pré-mise à l'échelle 0,00001 - 99 999,9
  • Lectures 99 999
  • Pulsation marche-arrêt min. 0,1 micron sec
  • Pour ouverture de panneau 72 x 36mm
  • Compteur Oui
  • Nb de comptes par seconde max. 10 000