!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
LED COUNTER/TIMER,DIGITAL6,AC DC PO

LED COUNTER/TIMER,DIGITAL6,AC DC PO

AUTONICS

LED COUNTER/TIMER,DIGITAL6,AC DC PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LED COUNTER/TIMER,DIGITAL6,AC DC PO

LED COUNTER/TIMER,DIGITAL6,AC DC PO

AUTONICS

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article GGE32J104
  • N° de modèle du manufacturier 32J104
  • N° de classification normalisée des produits et services 41111901
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.35 lb

Spécifications techniques

  • Nb de chiffres 6
  • Nb de comptes par seconde max. 10 000
  • Profondeur 100 mm
  • Affichage DEL
  • Tension d'entrée (V) 5 - 30 VCC (haut), 0 - 2 VCC (bas)
  • Relais Mécanique, semi-conducteurs
  • Compteur Oui
  • Pulsation marche-arrêt min. 0,1 micron sec
  • Plage de pré-mise à l'échelle 0,00001 - 99 999,9
  • Pour ouverture de panneau 1/16 po DIN
  • Fixation Panneau
  • Longueur 48 mm
  • Largeur 48 mm
  • Lectures 99 999
  • Sortie nominale (2) relais : 5 A à 250 VCA, (1) relais à semiconducteurs : 100 mA à 30 VCC
  • Série CT
  • Préréglage 2
  • Puissance nominale 24 VCA/24 - 48 VCC
  • Normes cULus, CE

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande