!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
LCD COUNTER/TOTALIZER,DIGITAL8

LCD COUNTER/TOTALIZER,DIGITAL8

AUTONICS

LCD COUNTER/TOTALIZER,DIGITAL8 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LCD COUNTER/TOTALIZER,DIGITAL8

LCD COUNTER/TOTALIZER,DIGITAL8

AUTONICS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 65,52 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article GGE32J127
  • N° de modèle du manufacturier 32J127
  • N° de classification normalisée des produits et services 41111901
  • PAGE DU CATALOGUE # 100
  • Poids à l’expédition 0.21 lb

Spécifications techniques

  • Article Compteur/totalisateur numérique
  • Affichage ACL
  • Signal d'entrée Aucune tension
  • Sortie Aucune
  • Hauteur 1,00 po
  • Largeur 24 mm
  • Compteur Non
  • Pulsation marche-arrêt min. 1 ms
  • Interface Aucune
  • Normes cULus, CE
  • Pour Ouverture de panneau standard 1/32 DIN
  • Nb de chiffres 8
  • Nb de comptes par seconde max. 1 000
  • Sortie nominale Aucune
  • Fixation Panneau
  • Profondeur 58 mm
  • Série LA8N
  • Puissance requise Batterie au lithium
  • Type de remise à zéro Clé avant, borne arrière
  • Type de connecteur Borne à vis
  • Indice IP 66

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande