LANTERN,LED,BLACK,BATT NOT INCL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée.

LANTERN,LED,BLACK,BATT NOT INCL

GRAINGER APPROVED

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article WSW6AHA2
  • N° de modèle du manufacturier 6AHA2
  • N° de classification normalisée des produits et services 32111503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb
Comparer

Informations sur le produit

Lantern,Lamp Type LED,Battery Size D,Number of Batteries 4,Batteries Included No,Battery Burn Time 300/150 hr.,Length 10-1/2 In.,160 Lumens,Lamp Life 10 K Hrs.,Body Colour Dark Green,Body Material ABS Plastic,Switch Type Push Button,Beam Distance 20 ft.,Water Penetration Rating IPX-7

Spécifications techniques

  • Longueur 10-1/2 po
  • Nb de piles/batteries 4
  • Piles/batteries incluses Non
  • Article Lanterne
  • Lumens 160
  • Type d'interrupteur Bouton-poussoir
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Couleur du corps Vert foncé
  • Indice de pénétration d'eau IPX-7
  • Durée d'allumage des piles 300/150 h
  • Distance du faisceau 20 pi
  • Durée de vie de lampe 10 000 h
  • Taille des piles de lampe de poche D
  • Lampe de remplacement None
  • Modes d'éclairage High / Low
  • Rechargeable Non
  • Poids avec piles 1.80 lbs.
  • Cote de sécurité Sans classification
  • Plage de lumens 250 - 449
  • Durée de vie des piles (haut) 100 h
  • Qualité de lampe de poche Usage général
  • Éclairage maximal (lumens) 400
  • Modes d'éclairage spéciaux Sans modes d'éclairage spéciaux
  • Type de faisceau de lampe de poche Fixe
  • Type de piles de lampe de poche Alcaline
  • Groupe de lampes de poche Lanterne
  • Matériau du corps de lampe de poche Plastique