LAMPE DEL 7W PAR20 75355 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Article de fin de série en quantité limitée.

LAMPE DEL 7W PAR20 75355

GE LIGHTING

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GELLED7P20W/827/20
  • No de modèle du manufacturier LED7P20W/827/20
  • N° de classification normalisée des produits et services 39112102
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.28 lb

Informations sur le produit

Non-Dimmable, Lamp Type LED, Lamp Shape PAR20, Base Type Medium Screw (E26), 7 Watts, Voltage 120, Indoor, Initial Lumens 200, Colour Temperature (K) 2,700, CRI 82, Average Life 30,000 Hrs, Max. Overall Length 3.93 In., Lamp Dia. 2-1/2 In., Beam Angle 20

Spécifications techniques

  • Désignation d'ampoule LED7P20W/827/20
  • Forme d'ampoule PAR20
  • Article Lampe DEL
  • Puissance (W) 7,0
  • Tension (V) 120
  • Conformité Energy Star Non
  • Angle de faisceau d'ampoule 20 Degrees
  • Durée de vie moyenne d'ampoule 30 000 h
  • Température de couleur d'ampoule 2 700 K
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur seulement
  • Longueur hors tout d'ampoule max. 3-15/16 po
  • Type d'ampoule Réflecteur
  • Normes Meets 2012 Lighting Legislation Energy Standards
  • Lumens 200