LAMPE DEL 7W MR16 69927 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

LAMPE DEL 7W MR16 69927

GE LIGHTING

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GELLED7DMR16D84035
  • N° de modèle du manufacturier LED7DMR16D84035
  • N° de classification normalisée des produits et services 39112102
  • PAGE DU CATALOGUE # 1141
  • Poids à l’expédition 1.03 lb

Informations sur le produit

Dimmable, Lamp Type LED, Lamp Shape MR16, Base Type Medium Screw (E26), 7 Watts, Voltage 12, Indoor, Initial Lumens 430, Colour Temperature (K) 4,000, CRI 84, Average Life 25,000 Hrs, Max. Overall Length 1.88, Lamp Dia. 2 In., Beam Angle 35 Degrees , Lamp

Spécifications techniques

  • Désignation d'ampoule LED7DMR16D840/35
  • Article Lampe DEL
  • Forme d'ampoule MR16
  • Puissance (W) 7,0
  • Conformité Energy Star Oui
  • Tension (V) 12
  • Durée de vie moyenne d'ampoule 25 000 h
  • Angle de faisceau d'ampoule 35 Degrees
  • Température de couleur d'ampoule 4 000 K
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur seulement
  • Longueur hors tout d'ampoule max. 1-7/8 po
  • Type d'ampoule Réflecteur
  • Lumens 430
  • Normes Meets 2012 Lighting Legislation Energy Standards, RoHS Compliant
  • Technologie d'ampoule DEL
  • Intensité réglable Oui
  • Boîtier d'ampoule Polycarbonate
  • Indice de rendu des couleurs 84
  • Dia. d'ampoule 2 po
  • Réglage de couleur Non
  • Puissance équivalente 35 W (incandescence)/8 W (fluorescence compacte)
  • Type de culot d'ampoule 2 broches (GU5.3)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande