LAMPE DEL 7W MR16 69919 close
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
LAMPE DEL 7W MR16 69919

GE LIGHTING

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GELLED7DMR16D83015
  • N° de modèle du manufacturier LED7DMR16D83015
  • N° de classification normalisée des produits et services 39112102
  • PAGE DU CATALOGUE # 1141
  • Poids à l’expédition 1.03 lb

Informations sur le produit

Dimmable, Lamp Type LED, Lamp Shape MR16, Base Type Medium Screw (E26), 7 Watts, Voltage 12, Indoor, Initial Lumens 390, Colour Temperature (K) 3,000, CRI 85, Average Life 25,000 Hrs, Max. Overall Length 1.88, Lamp Dia. 2 In., Beam Angle 15 Degrees , Lamp

Spécifications techniques

  • Article Lampe DEL
  • Forme de l'ampoule MR16
  • Désignation d'ampoule LED7DMR16D830/15
  • Puissance (W) 7,0
  • Tension (V) 12
  • Conformité Energy Star Oui
  • Durée de vie moyenne d'ampoule 25 000 h
  • Température de couleur d'ampoule 3 000 K
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur seulement
  • Angle de faisceau d'ampoule 15 Degrees
  • Longueur hors tout d'ampoule max. 1-7/8 po
  • Type d'ampoule Réflecteur
  • Normes Meets 2012 Lighting Legislation Energy Standards, RoHS Compliant