LAMPE DEL 4W MR16 67216 close
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
LAMPE DEL 4W MR16 67216

GE

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GELLED4MR16S827/25
  • N° de modèle du manufacturier LED4MR16S827/25
  • N° de classification normalisée des produits et services 39112102
  • PAGE DU CATALOGUE # 1141
  • Poids à l’expédition 0.52 lb

Informations sur le produit

Non-Dimmable, Lamp Type LED, Lamp Shape MR16, Base Type GU5.3, 4 Watts, Voltage 12, Indoor, Initial Lumens 240, Colour Temperature (K) 2,700, CRI 84, Average Life 25,000 Hrs, Max. Overall Length 1.88 In., Lamp Dia. 2 In., Beam Angle 25 Degrees , Lamp Desi

Spécifications techniques

  • Forme de l'ampoule MR16
  • Conformité Energy Star Non
  • Article Lampe DEL à réflecteur
  • Désignation d'ampoule LED4MR16S827/25
  • Tension (V) 12
  • Puissance (W) 4,0
  • Durée de vie moyenne d'ampoule 25 000 h
  • Température de couleur d'ampoule 2 700 K
  • Angle de faisceau d'ampoule 25 Degrees
  • Longueur hors tout d'ampoule max. 1-7/8 po
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur seulement
  • Type d'ampoule Réflecteur