LAMPE DEL 4W MR16 67214 close
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
LAMPE DEL 4W MR16 67214

GE LIGHTING

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GELLED4MR16S830/35
  • N° de modèle du manufacturier LED4MR16S830/35
  • N° de classification normalisée des produits et services 39112102
  • PAGE DU CATALOGUE # 1141
  • Poids à l’expédition 0.52 lb

Informations sur le produit

Non-Dimmable, Lamp Type LED, Lamp Shape MR16, Base Type GU5.3, 4 Watts, Voltage 12, Indoor, Initial Lumens 240, Colour Temperature (K) 3,000, CRI 84, Average Life 25,000 Hrs, Max. Overall Length 1.88 In., Lamp Dia. 2 In., Beam Angle 35 Degrees , Lamp Desi

Spécifications techniques

  • Désignation d'ampoule LED4MR16S830/35
  • Article Lampe DEL
  • Forme d'ampoule MR16
  • Tension (V) 12
  • Puissance (W) 4,0
  • Conformité Energy Star Oui
  • Durée de vie moyenne d'ampoule 25 000 h
  • Température de couleur d'ampoule 3 000 K
  • Angle de faisceau d'ampoule 35 Degrees
  • Longueur hors tout d'ampoule max. 1-7/8 po
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur seulement
  • Type d'ampoule Réflecteur