LAMPE DEL 2W S14 65544 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Article de fin de série en quantité limitée.

LAMPE DEL 2W S14 65544

GENERAL ELECTRIC

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GELLED2S14IO840C
  • N° de modèle du manufacturier LED2S14IO840C
  • N° de classification normalisée des produits et services 39112102
  • PAGE DU CATALOGUE # 1142
  • Poids à l’expédition 0.17 lb

Informations sur le produit

Non-Dimmable, Lamp Type LED, Lamp Shape S14, Base Type Medium Screw (E26), 3 Watts, Voltage 120, Indoor/Outdoor, Initial Lumens 100, Colour Temperature (K) 3,000, CRI 80, Average Life 15,000 Hrs, Max. Overall Length 3.40 In., Lamp Dia. 1-3/4 In., Lamp Des

Spécifications techniques

  • Article Lampe DEL à réflecteur
  • Forme d'ampoule S14
  • Désignation d'ampoule LED3/S14/840/C/IO
  • Tension (V) 120
  • Puissance (W) 2,4
  • Conformité Energy Star Non
  • Durée de vie moyenne d'ampoule 15 000 h
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur/extérieur
  • Température de couleur d'ampoule 4 000 K
  • Longueur hors tout d'ampoule max. 3-3/8 po
  • Type d'ampoule Réflecteur