LAMPE DEL 2W CHANDELLE 65540 close
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
LAMPE DEL 2W CHANDELLE 65540

GE

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GELLED2CAC-IO840F
  • N° de modèle du manufacturier LED2CAC-IO840F
  • N° de classification normalisée des produits et services 39112102
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Informations sur le produit

Non-Dimmable, Lamp Type LED, Lamp Shape CA11, Base Type Candelabra Screw(E12), 2 Watts, Voltage 120, Indoor/Outdoor, Initial Lumens 100, Colour Temperature (K) 4,000, CRI 80, Average Life 15,000 Hrs, Max. Overall Length 3.80 In., Lamp Dia. 1-3/8 In., Lamp

Spécifications techniques

  • Forme de l'ampoule CA11
  • Article Lampe à DEL
  • Désignation d'ampoule LED2CAC-IO-840/F
  • Puissance (W) 2,0
  • Conformité Energy Star Oui
  • Tension (V) 120
  • Température de couleur d'ampoule 4 000 K
  • Durée de vie moyenne d'ampoule 15 000 h
  • Longueur hors tout d'ampoule max. 3-13/16 po
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur/extérieur
  • Type d'ampoule Décorative