LAMPE DEL 2W A15 76458 close
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
LAMPE DEL 2W A15 76458

GE

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GELLED2A15C/TP
  • N° de modèle du manufacturier LED2A15C/TP
  • N° de classification normalisée des produits et services 39112102
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Informations sur le produit

Non-Dimmable, Lamp Type LED, Lamp Shape A15, Base Type Medium Screw (E26), 2.5 Watts, Voltage 120, Indoor, Initial Lumens 80, Colour Temperature (K) 2,900, CRI 82, Average Life 12,000 Hrs, Max. Overall Length 3.50 In., Lamp Dia. 1-7/8 In., Lamp Designatio

Spécifications techniques

  • Forme de l'ampoule A15
  • Désignation d'ampoule LED2A15C/TP
  • Article Lampe DEL
  • Tension (V) 120
  • Puissance (W) 2,5
  • Conformité Energy Star Non
  • Durée de vie moyenne d'ampoule 12 000 h
  • Température de couleur d'ampoule 2 900 K
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur seulement
  • Longueur hors tout d'ampoule max. 3-1/2 po
  • Type d'ampoule Linéaire/circulaire/en U