LAMPE DEL 12W PAR30 63343 close
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
LAMPE DEL 12W PAR30 63343

GE LIGHTING

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GELLED12DP38W92740
  • N° de modèle du manufacturier LED12DP38W92740
  • N° de classification normalisée des produits et services 39112102
  • PAGE DU CATALOGUE # 1142
  • Poids à l’expédition 1.03 lb

Informations sur le produit

Dimmable, Lamp Type LED, Lamp Shape PAR38, Base Type Medium Screw (E26), 12 Watts, Voltage 120, Indoor, Initial Lumens 820, Colour Temperature (K) 2,700, CRI 91, Average Life 25,000 Hrs, Max. Overall Length 5.32 In., Lamp Dia. 4-3/4 In., Beam Angle 40 Deg

Spécifications techniques

  • Forme d'ampoule PAR38
  • Article DEL, faisceau large
  • Tension (V) 120
  • Désignation d'ampoule LED12DP38W927/40
  • Puissance (W) 12,0
  • Conformité Energy Star Oui
  • Angle de faisceau d'ampoule 40 Degrees
  • Durée de vie moyenne d'ampoule 25 000 h
  • Température de couleur d'ampoule 2 700 K
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur seulement
  • Longueur hors tout d'ampoule max. 5-5/16 po
  • Type d'ampoule Réflecteur
  • Normes Meets 2012 Lighting Legislation Energy Standards, RoHS Compliant