LAMPE DEL 12W PAR30 63328 close
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
LAMPE DEL 12W PAR30 63328

GE LIGHTING

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GELLED12DP38W83015
  • N° de modèle du manufacturier LED12DP38W83015
  • N° de classification normalisée des produits et services 39112102
  • PAGE DU CATALOGUE # 1142
  • Poids à l’expédition 1.03 lb

Informations sur le produit

Dimmable, Lamp Type LED, Lamp Shape PAR38, Base Type Medium Screw (E26), 12 Watts, Voltage 120, Indoor, Initial Lumens 1,000, Colour Temperature (K) 3,000, CRI 80, Average Life 25,000 Hrs, Max. Overall Length 5.32 In., Lamp Dia. 4-3/4 In., Beam Angle 15 D

Spécifications techniques

  • Forme d'ampoule PAR38
  • Tension (V) 120
  • Désignation d'ampoule LED12DP38W830/15
  • Article Lampe DEL
  • Puissance (W) 12,0
  • Conformité Energy Star Oui
  • Durée de vie moyenne d'ampoule 25 000 h
  • Température de couleur d'ampoule 3 000 K
  • Angle de faisceau d'ampoule 15 Degrees
  • Longueur hors tout d'ampoule max. 5-5/16 po
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur seulement
  • Type d'ampoule Réflecteur
  • Normes Meets 2012 Lighting Legislation Energy Standards, RoHS Compliant