LAMPE DEL 12W PAR30 63323 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

LAMPE DEL 12W PAR30 63323

GE LIGHTING

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GELLED12DP38W82725
  • N° de modèle du manufacturier LED12DP38W82725
  • N° de classification normalisée des produits et services 39112102
  • PAGE DU CATALOGUE # 1142
  • Poids à l’expédition 1.03 lb

Informations sur le produit

Dimmable, Lamp Type LED, Lamp Shape PAR38, Base Type Medium Screw (E26), 12 Watts, Voltage 120, Indoor, Initial Lumens 960, Colour Temperature (K) 2,700, CRI 80, Average Life 25,000 Hrs, Max. Overall Length 5.32 In., Lamp Dia. 4-3/4 In., Beam Angle 25 Deg

Spécifications techniques

  • Forme d'ampoule PAR38
  • Article DEL, faisceau large
  • Tension (V) 120
  • Désignation d'ampoule LED12DP38W827/25
  • Puissance (W) 12,0
  • Conformité Energy Star Oui
  • Durée de vie moyenne d'ampoule 25 000 h
  • Température de couleur d'ampoule 2 700 K
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur seulement
  • Angle de faisceau d'ampoule 25 Degrees
  • Longueur hors tout d'ampoule max. 5-5/16 po
  • Type d'ampoule Réflecteur
  • Lumens 960
  • Normes Législation d'éclairage de 2012, RoHS
  • Répartition lumineuse Faisceau étroit
  • Intensité réglable Oui
  • Technologie d'ampoule DEL
  • Indice de rendu des couleurs 80
  • Boîtier d'ampoule Polycarbonate
  • Dia. d'ampoule 4-3/4 po
  • Réglage de couleur Non
  • Type de culot d'ampoule Moyen, à vis (E26)
  • Puissance équivalente 90 W (halogène)
  • Apparence lumineuse 2 700 - 2 999 K, blanc doux