LAMPE DEL 12W PAR30 63235 close
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
LAMPE DEL 12W PAR30 63235

GE LIGHTING

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GELLED12DP38W83040
  • No de modèle du manufacturier LED12DP38W83040
  • N° de classification normalisée des produits et services 39112102
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.03 lb

Informations sur le produit

Dimmable, Lamp Type LED, Lamp Shape PAR38, Base Type Medium Screw (E26), 12 Watts, Voltage 120, Indoor, Initial Lumens 1,000, Colour Temperature (K) 3,000, CRI 80, Average Life 25,000 Hrs, Max. Overall Length 5.32 In., Lamp Dia. 4-3/4 In., Beam Angle 40 D

Spécifications techniques

  • Article DEL, faisceau large
  • Forme d'ampoule PAR38
  • Désignation d'ampoule LED12DP38W830/40
  • Tension (V) 120
  • Puissance (W) 12,0
  • Conformité Energy Star Oui
  • Durée de vie moyenne d'ampoule 25 000 h
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur seulement
  • Longueur hors tout d'ampoule max. 5-5/16 po
  • Température de couleur d'ampoule 3 000 K
  • Angle de faisceau d'ampoule 40 Degrees
  • Type d'ampoule Réflecteur
  • Lumens 1000
  • Normes Meets 2012 Lighting Legislation Energy Standards, RoHS Compliant
  • Technologie d'ampoule DEL
  • Indice de rendu des couleurs 80
  • Dia. d'ampoule 4-3/4 po
  • Type de culot d'ampoule Moyen, à vis (E26)
  • Puissance équivalente 90 W (halogène)