LAMPE DEL 12W PAR30 63233 close
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
LAMPE DEL 12W PAR30 63233

GE LIGHTING

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GELLED12DP38W83025
  • N° de modèle du manufacturier LED12DP38W83025
  • N° de classification normalisée des produits et services 39112102
  • PAGE DU CATALOGUE # 1142
  • Poids à l’expédition 1.03 lb

Informations sur le produit

Dimmable, Lamp Type LED, Lamp Shape PAR38, Base Type Medium Screw (E26), 12 Watts, Voltage 120, Indoor, Initial Lumens 1,000, Colour Temperature (K) 3,000, CRI 80, Average Life 25,000 Hrs, Max. Overall Length 5.32 In., Lamp Dia. 4-3/4 In., Beam Angle 25 D

Spécifications techniques

  • Désignation d'ampoule LED12DP38W830/25
  • Forme d'ampoule PAR38
  • Article DEL, faisceau large
  • Tension (V) 120
  • Puissance (W) 12,0
  • Conformité Energy Star Oui
  • Durée de vie moyenne d'ampoule 25 000 h
  • Température de couleur d'ampoule 3 000 K
  • Angle de faisceau d'ampoule 25 Degrees
  • Longueur hors tout d'ampoule max. 5-5/16 po
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur seulement
  • Type d'ampoule Réflecteur
  • Lumens 1000
  • Répartition lumineuse Faisceau étroit
  • Normes Meets 2012 Lighting Legislation Energy Standards, RoHS Compliant
  • Intensité réglable Oui
  • Technologie d'ampoule DEL
  • Indice de rendu des couleurs 80,0
  • Boîtier d'ampoule Polycarbonate
  • Dia. d'ampoule 4-3/4 po
  • Réglage de couleur Non
  • Type de culot d'ampoule Moyen, à vis (E26)
  • Puissance équivalente 90 W (halogène)
  • Apparence lumineuse 3 000 - 3 999 K, blanc chaud