ENSEMBLE LAMPE 550 H3 SAE/ECE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

ENSEMBLE LAMPE 550 H3 SAE/ECE

HELLA

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article HLA010953901
  • N° de modèle du manufacturier 010953901
  • N° de classification normalisée des produits et services 25172901
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.5 lb

Informations sur le produit

Comprehensive, non-patterned brilliant clear glass-lens.Free-form reflectors with computer-calculated light distribution for powerful light performance. Sturdy plastic housing. Bonded glass lens. Shallow installation depth for problem-free fitting. ECE and SAE approved.

Spécifications techniques

  • Couleur Noir
  • Profondeur 3,4 po
  • Comprend (2) Lampes, (2) boucliers de pierre, (2) ampoules, (1) faisceau de câblage, (1) relais, (1) interrupteur, quincaillerie de montage , instructions de montage
  • Article Halogène trousse phare de conduite
  • Longueur 7,6 po
  • Matériau ABS
  • Type Lumière auxiliaire
  • Largeur 3,4 po
  • Pour Voitures et camions
  • Type de montage Boulon
  • Type de lampe Halogène - H3
  • Forme Rectangulaire
  • Tension d'ampoule (V) 12
  • Utilisé(e) pour Éclairage automobile
  • Poteau Bolt
  • Type de terminaison Faisceau de câbles
  • Diamètre 7,6 po
  • Nb d'ampoules 1
  • Sous-catégorie Halogène
  • Centres de montage de la base Verre
  • Durée de vie de lampe 2500 h
  • Courant nominal 55 W
  • Matériau de boîtier ABS
  • Matériau de lentille Verre