ENSEMBLE LAMPE 450 H3 12 V close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

ENSEMBLE LAMPE 450 H3 12 V

HELLA

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article HLA005860891
  • No de modèle du manufacturier 005860891
  • N° de classification normalisée des produits et services 25172907
  • PAGE DU CATALOGUE # 3083
  • Poids à l’expédition 3.9 lb

Informations sur le produit

Kit includes: (2) lamps, (2) H3 bulbs, colour coded wiring harness, relay, illuminated rocker switch, and (2) Hella stone guards. Precision optics/parabolic reflector. Durable and compact ABS plastic housing. Designed for upright or pendant style mounting. SAE and ECE approved.

Spécifications techniques

  • Comprend (2) Lampes, (2) boucliers de pierre, (2) ampoules, (1) faisceau de câblage, (1) relais, (1) interrupteur, quincaillerie de montage , instructions de montage
  • Couleur Noir
  • Profondeur 2-5/16 po
  • Article Halogène trousse de phare antibrouillard
  • Longueur 6-1/4 po
  • Largeur 2-1/4 po
  • Type Lumière auxiliaire
  • Matériau ABS
  • Type de montage Boulon
  • Type de lampe Halogène
  • Pour Voitures et camions
  • Forme Rectangulaire
  • Tension d'ampoule (V) 12
  • Utilisé(e) pour Éclairage automobile
  • Poteau Bolt
  • Type de terminaison Faisceau de câbles
  • Diamètre 6-5/16 po
  • Nb d'ampoules 1
  • Sous-catégorie Halogène
  • Durée de vie de lampe 2500 h
  • Centres de montage de la base Verre
  • Courant nominal 55 W
  • Matériau de boîtier ABS
  • Matériau de lentille Verre