LAMPE DOUBLE ARRIERE ROND 4PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

LAMPE DOUBLE ARRIERE ROND 4PO

PETERSON

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article PMF415
  • N° de modèle du manufacturier 415
  • N° de classification normalisée des produits et services 25172900
  • PAGE DU CATALOGUE # 3075
  • Poids à l’expédition 3.2 lb

Informations sur le produit

4 inch round back-up lamp. Functions as a back-up or utility lamp. Includes low-light function for accessory use only. Requires mounitng grommet and 2-wire plug for installation. Designed with dual filament, 2.10 amp, 32 cp bulb.

Spécifications techniques

  • Article Feu de recul
  • Couleur Blanc
  • Type de lampe Scellée
  • Type de montage Passe-fil
  • Forme Rond
  • Tension d'ampoule (V) 12
  • Type de terminaison Intermédiaire
  • Diamètre 4-1/4 po
  • Nb d'ampoules 1
  • Comprend Lumière, passe-fil et fiche