JEU FEU DE GABARIT DEL 4, ROUGE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

JEU FEU DE GABARIT DEL 4, ROUGE

PETERSON

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article PMF161R
  • N° de modèle du manufacturier 161R
  • N° de classification normalisée des produits et services 25172900
  • PAGE DU CATALOGUE # 3080
  • Poids à l’expédition 0.9 lb

Informations sur le produit

LED side marker/clearance lamp. Marker lamp, sealed, bracket, term. pad. Lamp type: LED. Number of bulbs: 4 diodes. Pigtail termination. Rectangular shape. Red. Length 3.82 inches. Width 1.22 inches. Depth 0.84 inches.

Spécifications techniques

  • Couleur Jaune
  • Profondeur 0,84 po
  • Article Feu de gabarit, scellé, plaque de fixation, plaquette de borne
  • Largeur 1,22 po
  • Longueur 3,82 po
  • Type de lampe DEL
  • Type de montage Support
  • Type de terminaison Intermédiaire
  • Nb d'ampoules 4
  • Forme Rectangulaire
  • Comprend 161 Lumière à DEL et 154-11 K support de montage avec des connecteurs électriques