LAMPE PLAQUE D IMMAT. DEL 3 RECT. close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

LAMPE PLAQUE D IMMAT. DEL 3 RECT.

PETERSON

Prix Web : 33,10 $ / CHAQUE

Quantité minimale de commande: 6
Connectez ou enregistrez-vous pour voir les disponibilités
http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article PMF153C-P
  • N° de modèle du manufacturier 153C-P
  • N° de classification normalisée des produits et services 25172900
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Informations sur le produit

Piranha(R) LED utility and license lamp. Suitable for use as compartment or utility lamp. Terminated with 2-wire female plug. 9-32 volt operating range.

Spécifications techniques

  • Article Utilitaire et lampe de licence
  • Couleur Transparent
  • Type de lampe DEL
  • Tension d'ampoule (V) 12
  • Type de montage Support
  • Forme Rectangulaire
  • Type de terminaison Intermédiaire