FEU DE GABARIT DEL 1 RND RGE 3/4PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

FEU DE GABARIT DEL 1 RND RGE 3/4PO

PETERSON

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article PMF176KR
  • N° de modèle du manufacturier 176KR
  • N° de classification normalisée des produits et services 25172900
  • PAGE DU CATALOGUE # 3080
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Informations sur le produit

LED side marker/clearance lamp. Marker lamp, Piranha(R), sealed, pc-rated. Lamp type: LED. Number of bulbs: 1 diode. Hardwired, 0.180 bullet termination. Round shape. Red. Depth 0.25 inches. Diameter 0.75 inches.

Spécifications techniques

  • Article Feu de gabarit, Piranha(R), scellé, 90 degrées
  • Couleur Jaune
  • Profondeur 0,25 po
  • Type de lampe DEL
  • Type de montage Passe-fil
  • Forme Rond
  • Type de terminaison Intermédiaire
  • Diamètre 0,75 po
  • Nb d'ampoules 1
  • Comprend Lumière et passe-fil