FEU DE GABARIT DEL 1 AMB 2 1/2PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

FEU DE GABARIT DEL 1 AMB 2 1/2PO

PETERSON

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article PMF175A
  • N° de modèle du manufacturier 175A
  • N° de classification normalisée des produits et services 25172900
  • PAGE DU CATALOGUE # 3080
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

LED side marker/clearance lamp. Marker lamp, sealed, with reflex, 2-prong. Lamp type: LED. Number of bulbs: 1 diode. Pigtail termination. Round shape. Amber. Depth 0.73 inches. Diameter 2.50 inches.

Spécifications techniques

  • Couleur Ambre
  • Profondeur 0,73 po
  • Article Feux de gabarit, scellé, avec réflexe, 2 broches
  • Forme Rond
  • Type de lampe DEL
  • Type de montage Passe-fil
  • Type de terminaison Intermédiaire
  • Diamètre 2,50 po
  • Nb d'ampoules 1