LAMP,HALOGEN,70W,PAR38,WIDEFLOOD,12 close
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
LAMP,HALOGEN,70W,PAR38,WIDEFLOOD,12

LUMAPRO

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGE38G533
  • N° de modèle du manufacturier 38G533
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101612
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.88 lb

Informations sur le produit

Halogen WideFloodlight, Lamp Type Spot, Lamp Shape PAR38, Base Type Medium Skirt (E26/50x39), 70 Watts, 120 Voltage, Lamp Dia. 4-3/4 In., Lamp Finish Clear, Initial Lumens 1,310, Colour Temperature (K) 2950K, Beam Angle 45 Degrees , Lamp Designation 70PAR

Spécifications techniques

  • Désignation d'ampoule 70PAR38/H/WFL45
  • Article Halogen Lamp
  • Forme de l'ampoule PAR38
  • Tension (V) 120
  • Puissance (W) 70
  • Normes Conformité aux exigences de la norme d'éclairage de 2012 du ministère de l'Énergie
  • Fini de l'ampoule Transparent
  • Résistance à l'éclatement Non
  • Durée de vie moyenne d'ampoule 2 000 h
  • Température de couleur d'ampoule 2 950 K
  • Longueur hors tout d'ampoule max. 5-5/16 po
  • Angle de faisceau d'ampoule 45 Degrees
  • Type d'ampoule Réflecteur
  • Lumens 1310
  • Répartition lumineuse Faisceau très large
  • Intensité réglable Oui
  • Trois intensités Non
  • Technologie de la lumière Halogène
  • Rendement élevé Oui
  • Boîtier d'ampoule Verre
  • Dia. d'ampoule 4-3/4 po
  • Application d'ampoule primaire Usage général
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur seulement
  • Type de culot d'ampoule Moyen, chemisé (E26)
  • Température d'allumage d'ampoule min. -40 Degrees C
  • Apparence lumineuse 2 700 - 2 999 K, blanc doux