LAMP,HALOGEN,60W,PAR38,FLOOD,120V close
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
LAMP,HALOGEN,60W,PAR38,FLOOD,120V

LUMAPRO

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGE38G528
  • N° de modèle du manufacturier 38G528
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101612
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.88 lb

Informations sur le produit

Halogen Floodlight, Lamp Type Spot, Lamp Shape PAR38, Base Type Medium Skirt (E26/50x39), 60 Watts, 120 Voltage, Lamp Dia. 4-3/4 In., Lamp Finish Clear, Initial Lumens 1,100, Colour Temperature (K) 2850K, Beam Angle 25 Degrees , Lamp Designation 60PAR38/H

Spécifications techniques

  • Forme de l'ampoule PAR38
  • Article Halogen Lamp
  • Tension (V) 120
  • Désignation d'ampoule 60PAR38/H/FL25
  • Puissance (W) 60
  • Normes Conformité aux exigences de la norme d'éclairage de 2012 du ministère de l'Énergie
  • Résistance à l'éclatement Non
  • Fini de l'ampoule Transparent
  • Durée de vie moyenne d'ampoule 2 000 h
  • Température de couleur d'ampoule 2 850 K
  • Angle de faisceau d'ampoule 25 Degrees
  • Longueur hors tout d'ampoule max. 5-5/16 po
  • Type d'ampoule Réflecteur
  • Répartition lumineuse Faisceau large