LAMP,HALOGEN,43BC,CLEAR,120V,PK2 close
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
LAMP,HALOGEN,43BC,CLEAR,120V,PK2

LUMAPRO

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGE38G493
  • N° de modèle du manufacturier 38G493
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101612
  • PAGE DU CATALOGUE # 1153
  • Poids à l’expédition 0.08 lb

Informations sur le produit

Halogen Light Bulb, Lamp Type Blunt Tip, Lamp Shape B10 Lamp Shape, Base Type Candelabra Screw (E12), 43 Watts, 120 Voltage, Lamp Dia. 1-1/4 In., Lamp Finish Clear, Initial Lumens 760, Colour Temperature (K) 3,000 K, Lamp Designation 43B10/H/C, Average Li

Spécifications techniques

  • Forme de l'ampoule B10
  • Article Halogen Lamp
  • Désignation d'ampoule 43B10/H/C
  • Tension (V) 120
  • Puissance (W) 43
  • Normes Conformité aux exigences de la norme d'éclairage de 2012 du ministère de l'Énergie
  • Résistance à l'éclatement Non
  • Fini de l'ampoule Transparent
  • Durée de vie moyenne d'ampoule 1 000 h
  • Longueur hors tout d'ampoule max. 3-5/8 po
  • Température de couleur d'ampoule 3 000 K
  • Type d'ampoule Décorative
  • Lumens 760
  • Intensité réglable Oui
  • Trois intensités Non
  • Rendement élevé Oui
  • Technologie de la lumière Halogène
  • Boîtier d'ampoule Verre
  • Application d'ampoule primaire Lustres
  • Dia. d'ampoule 1-1/4 po
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur seulement
  • Type de culot d'ampoule Candélabre, à vis (E12)
  • Température d'allumage d'ampoule min. -40 Degrees C
  • Apparence lumineuse 3 000 - 3 999 K, blanc chaud