ETIQ 4X4 CLASS 3 FLAMMABLE 500/RL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

ETIQ 4X4 CLASS 3 FLAMMABLE 500/RL

ACCUFORM SIGNS

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article ACFTCL324PS5
  • N° de modèle du manufacturier TCL324PS5
  • N° de classification normalisée des produits et services 55121704
  • PAGE DU CATALOGUE # 2119
  • Poids à l’expédition 2.25 lb

Informations sur le produit

Transportation of Dangerous Goods (TDG) Labels. Labels that will help identify your products and get them there safe and sound.

Spécifications techniques

  • Article Étiquette d'expédition
  • Hauteur 4 po
  • Couleur Blanc, rouge
  • Largeur 4 po
  • Matériau Papier revêtu d'un adhésif
  • Normes La direction du TMD à la partie 4, Indications de danger - marchandises dangereuses et les exigences du code IMDG
  • Couleur de légende Blanc
  • Légende Classe 3, liquides inflammables