ETIQ, CEMA, CONV EXP 6X3,PQ5 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

ETIQ, CEMA, CONV EXP 6X3,PQ5

ACCUFORM SIGNS

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article ACFLECN371
  • N° de modèle du manufacturier LECN371
  • N° de classification normalisée des produits et services 55121704
  • PAGE DU CATALOGUE # 2275
  • Poids à l’expédition 0.036 lb

Spécifications techniques

  • Hauteur 6 po
  • Matériau Vinyle adhésif
  • Article Étiquette de sécurité CEMA
  • Largeur 5-7/8 po
  • Légende Warning Exposed Conveyors And Moving Parts Can Cause Severe Injury Lock Out Power Before Removing Cover Or Servicing
  • Couleur de légende/arrière-plan Bleu/noir/rouge sur blanc
  • Normes OSHA
  • Forme Rectangle
  • Langue Anglais
  • Couleur de légende Blanc
  • Type de légende Symbole et texte
  • En-tête Warning
  • Couleur de fond Noir, blanc
  • Couleur de légende de l'en-tête Noir
  • Couleur d'arrière-plan de l'en-tête Orange
  • Auto-adhésif(ve) Oui