ETQ, CEMA, RISQ CHUTE 2.5X5 PQ5 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

ETQ, CEMA, RISQ CHUTE 2.5X5 PQ5

ACCUFORM SIGNS

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article ACFLECN682
  • No de modèle du manufacturier LECN682
  • N° de classification normalisée des produits et services 55121704
  • PAGE DU CATALOGUE # 2275
  • Poids à l’expédition 0.04 lb

Spécifications techniques

  • Article Étiquette de sécurité CEMA
  • Hauteur 2-1/2 po
  • Matériau Papier couché avec endos adhésif
  • Légende Caution Trip Hazard - Be Alert - Watch Your Step
  • Largeur 5 po
  • Couleur de légende/arrière-plan Noir sur orange/blanc
  • Normes ANSI
  • En-tête Caution
  • Langue Anglais
  • Forme Rectangle
  • Couleur de fond Noir, blanc
  • Couleur de légende Blanc
  • Type de légende Texte et symbole
  • Couleur de légende de l'en-tête Noir
  • Couleur d'arrière-plan de l'en-tête Jaune
  • Auto-adhésif(ve) Oui