images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2
- Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
- Agrandir : double-cliquez l’image.
- Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.
L-TRACK,24IN,UNFINISHED
- N° article GGF32J640
- N° de modèle du manufacturier 32J640
- N° de classification normalisée des produits et services 31162108
- PAGE DU CATALOGUE # N/A
- Poids à l’expédition 1.166 lb
Spécifications techniques
- Profondeur 1/2"
- Finition Natural
- À utiliser avec L-Track Fittings
- Article L-Track
- Matériau Aluminum
- Longueur 24"
- Largeur 1-1/3"
- Style de montage Bolt-On
Conformité et restrictions
-
Aucun