ENS. MONT. VERT, LT CL/GRIS, ETUI close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

ENS. MONT. VERT, LT CL/GRIS, ETUI

HONEYWELL UVEX

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article UVXS0775D
  • N° de modèle du manufacturier S0775D
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181801
  • PAGE DU CATALOGUE # 2524
  • Poids à l’expédition 0.66 lb

Spécifications techniques

  • Article Lunettes à coque tactique
  • Comprend (1) Lentille de remplacement, (1) tampon anti-buée, (1) linge nettoyant, (1) sac
  • Revêtement de lentille Anti-buée, résistance aux égratignures
  • Couleur de monture Vert
  • Couleur de lentille Transparent et gris
  • Matériau du cadre Uréthane thermoplastique
  • Normes ANSI, CSA
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Protection UV 99,99 %
  • Matériau de sangle Dacron(R)
  • Couleur de lentille primaire Lentilles interchangeables
  • Ventilation des lunettes Indirecte
  • Type de lunettes à coques Lunettes à coques tactiques