Article abandonné pouvant être remplacé
KEY REEL,CHAIN,CLIP FITS 2 IN BELTS close
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
KEY REEL,CHAIN,CLIP FITS 2 IN BELTS

KEY-BAK

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article WWG1TCX7
  • N° de modèle du manufacturier 1TCX7
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171515
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.16 lb
Produit de remplacement suggéré
RETRACTEUR CHAINE GACHE 24 PO

Prix Web : 21,93 $ / CHAQUE

Spécifications techniques

  • Comprend Split Ring
  • Application Can Also Hold Small Hand Tools
  • Finition Silver Texture
  • Article Key Reel
  • Type Stainless Steel Chain
  • Construction Stainless Steel And Chrome
  • Type d'anneau Fendu
  • Taille de boîtier 2"
  • Taille d'anneau 1-1/8"
  • Type de fixation Clip de ceinture
  • Force de rétraction 8 to 10 oz.
  • Taille de courroie max. 2 po
  • Longueur, position prolongée 24 po

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit de vente dans les pays suivants : CA-QC .