!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
SEESNAKE PLUS COUL KD-200 A/ DEVIDR

SEESNAKE PLUS COUL KD-200 A/ DEVIDR

RIDGID

SEESNAKE PLUS COUL KD-200 A/ DEVIDR close
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
SEESNAKE PLUS COUL KD-200 A/ DEVIDR

SEESNAKE PLUS COUL KD-200 A/ DEVIDR

RIDGID

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article RDG14053
  • N° de modèle du manufacturier 14053
  • N° de classification normalisée des produits et services 45121521
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 57.0 lb

Spécifications techniques

  • Article Bobine de caméra d'inspection de tuyau
  • Diamètre de caméra 1,365 po
  • Comprend Centrer guides
  • Hauteur hors tout 30 po
  • Largeur hors tout 14 po
  • Type de caméra Nivellement automatique
  • Caractéristiques Ressorts de la tête de caméra en acier inoxydable 100 % trempé pour une durabilité optimale, les lumières robustes à haute intensité pour une visualisation exceptionnelle et longue durée de vie, transmetteurs souples rendent facile à localiser et sont compatibles avec localisateurs Ridgid(R), large gamme de capacités de conduite de diamètre rend ce système idéal pour une large éventail de besoins d'inspection
  • Nb de roues 2
  • Longueur hors tout 32 po
  • Type de dévidoir Armature en métal avec tambour en polyéthylène