ROULEAU GOLDEN EAGLE GEANT 4.5X1/2 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

ROULEAU GOLDEN EAGLE GEANT 4.5X1/2

PURDY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article RST140624023
  • No de modèle du manufacturier 140624023
  • N° de classification normalisée des produits et services 31211917
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.68 lb

Spécifications techniques

  • Longueur 4-1/2 po
  • À utiliser avec Toutes finitions
  • Article Mini rouleau
  • Surfaces Semi-lisses à semi-rugueses
  • Matériau de couvercle Polyester haute densité
  • Matériau du noyau Plastique
  • Type de peinture Toutes
  • Poils 1/2 po