COLLIER SERRAGE GALV 5/8X1 3/4PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

COLLIER SERRAGE GALV 5/8X1 3/4PO

BAND-IT

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article BNI2LPJ2
  • N° de modèle du manufacturier 2LPJ2
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162906
  • PAGE DU CATALOGUE # 2099
  • Poids à l’expédition 2.895 lb

Informations sur le produit

Small diameter and smooth I.D. allows superior sealing.

Spécifications techniques

  • Pour D.E. de tuyau max. (po) 1-3/4
  • Pour D.E. de tuyau min. (po) 1-1/4
  • Article Colliers Junior Smooth ID
  • Diamètre intérieur (po) 1-3/4
  • Matériau de construction Acier au carbone galvanisé
  • Diamètre de bride max. (po) 1-3/4
  • Quantité par paquet 24
  • Épaisseur (po) 0,030
  • Diamètre de bride min. (po) 1-1/4
  • Type Acier au carbone galvanisé
  • Largeur (po) 5/8
  • À utiliser avec Mfr. No. GRC001, GRC003, and GRC075