JOBBER DRILL SET,3/8 SHANK,29 PC,HS close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

JOBBER DRILL SET,3/8 SHANK,29 PC,HS

WESTWARD

Prix Web : 172,62 $ / CHAQUE
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
  • N° article WSW5UDP4
  • N° de modèle du manufacturier 5UDP4
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.34 lb

Spécifications techniques

  • Nb de pièces 29
  • Article Jobber Drill Set,3/8 Shank,29 PC,HSS 118 Degrees
  • Tailles incluses 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 11/64, 3/16, 13/64, 7/32, 15/64,1/4",17/64",9/32",19/64",5/16",21/64",11/32",23/64",3/8",25/64",13/32",27/64",7/16",29/64",15/32",31/64",1/2" With Metal Case
  • Type de pointe Conventional Point
  • Matériau du foret Acier haute vitesse
  • Fini du foret Oxyde noir
  • Angle de pointe du foret 118 Degrees
  • Taille de foret 1/16"-1/2" by 1/64"
  • Groupe de forets Ensemble de forets
  • Type de dimension du foret Tailles impériales fractionnaires
  • Comprend Metal Drill Index
  • Diamètre de tige 1/6"-1/2"
  • Direction de coupe Main droite