JOBBER DRILL SET,3/8 SHANK,15 PC,HS close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Article de fin de série en quantité limitée.

JOBBER DRILL SET,3/8 SHANK,15 PC,HS

WESTWARD

Prix Web : 91,13 $ / CHAQUE
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
  • N° article WSW5UDP1
  • N° de modèle du manufacturier 5UDP1
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.94 lb

Spécifications techniques

  • Article Ensemble de forets série courte, tige 3/8, 15 PC, HSS 135 degrés
  • Type de pointe Pointe en croix
  • Nb de pièces 15
  • Tailles incluses 1/16, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32,1/4 po, 9/32 po, 5/16 po,11/32 po,3/8 po,13/32 po,7/16 po,15/32 po,1/2 po avec étui métallique
  • Fini du foret Oxyde noir
  • Angle de pointe du foret 135 Degrees
  • Matériau du foret Acier haute vitesse
  • Taille de foret 1/16"-1/2" by 1/32"
  • Groupe de forets Ensemble de forets
  • Type de dimension du foret Tailles impériales fractionnaires
  • Comprend Coffre à jeu de forets
  • Diamètre de tige 1/6 po-1/2 po
  • Direction de coupe Main droite